Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON NS2-250-NA Leistungsschalter 3p 250A 102686


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0126342
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     102686
EAN/GTIN:
     4015081025466
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Molded Case Switch, N2, Lasttrennschalter, 3-polig, Schaltvermogen SCCR 480Y/277 V 60 Hz Icu: 100 kA, Schaltvermogen SCCR 600Y/347 V 60 Hz Icu: 50 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom In = Iu: 250 A, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom In = Iu: 250 A, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Einbautechnik: Festeinbau, Schraubanschluss, Schutzfunktion: Lasttrennschalter / Hauptschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 624,25*
€ 699,47*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 630,74*
€ 705,00*
Frei Haus
ab € 665,48*
€ 741,72*
€ 5,95*
ab € 687,49*
€ 764,77*
Frei Haus
ab € 691,99*
€ 773,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,00*
€ 838,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,88*
€ 832,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,25*
€ 804,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,92*
€ 784,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,74*
€ 750,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 45,73*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 58,01*
Zubehör
Eaton
281666
ab € 10,56*
Zubehör
Eaton
274097
ab € 71,95*
Zubehör
Eaton
259760
ab € 53,43*
Zubehör
Eaton
259818
ab € 85,87*
Zubehör
Eaton
259820
ab € 90,07*
Zubehör
Eaton
259766
ab € 66,76*
Zubehör
Eaton
259758
ab € 63,66*
Zubehör
Eaton
260203 NZM1/2-XAB
ab € 9,99*
Zubehör
Eaton
NZM2-XRD208-240AC
ab € 375,84*
Zubehör
Eaton
266633
ab € 68,54*
Zubehör
Eaton
104640
ab € 11,84*
Zubehör
Eaton
260156
ab € 8,31*
Zubehör
Eaton
259499
ab € 76,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.