Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen MI5FA25V1 Gerätesicherung FA 5x20 AC250V 1A superflink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-2303728
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     J084004
EAN/GTIN:
     3605340059380
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) 5FA 5x20mm superflink 0,125A bis 20A AC250V, bestehen aus einem Keramikröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter und eine Löschmittelfüllung befindet.
Weitere Informationen:
Größe:
5x20 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 12,723*
€ 16,723*
23 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 13,52*
€ 17,73*
5
€ 5,46*
ab € 13,886*
€ 18,196*
5
Frei Haus
ab € 14,166*
€ 18,556*
Lager 986
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 17,817*
€ 22,907*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 22,907*
€ 27,25933
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,697*
€ 25,81943
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,067*
€ 25,06973
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,817*
€ 21,20223
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,7817* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 114,535* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0380
ab € 2,23*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.