Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Feinsicherung FA Größe 5x20 AC250V 1A superflink


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H3605340059380
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     J084004
EAN/GTIN:
     3605340059380
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) 5FA 5x20mm superflink 0,125A bis 20A AC250V, bestehen aus einem Keramikröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter und eine Löschmittelfüllung befindet. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
1 Ampere
Ausführung:
Keramiksicherung
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, feinsicherung superflink, hbc sicherung, mersen feinsicherung, MI5FA25V1, J084004, Zylindrische Sicherung, Feinsicherungseinsatz, G-Sicherungseinsatz, Glas, Keramiksicherungseinsatz, Schmelzsicherungseinsatz, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungssystem, zylindrisch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,13*
€ 4,11*
27 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 12,713*
€ 16,563*
Lager 3461
unbekannt
5
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,59*
€ 17,56*
5
pro Packung
€ 5,46*
ab € 13,916*
€ 18,016*
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,266*
€ 18,386*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 17,56*
€ 20,8964
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,72*
€ 19,8968
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,98*
€ 19,0162
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,59*
€ 16,1721
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,359* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 87,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0380
ab € 2,23*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.