Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S203P-Z 63A 3-pol 25kA proM 2CDS283001R0608 Einbau-Automat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB S203P-Z63 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3 3 Modul(e)
ABB S203P-Z63 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3 3 Modul(e)
ABB S203P-Z63 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3 3 Modul(e)
ABB S203P-Z63 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3 3 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     986-1937908
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS283001R0608
EAN/GTIN:
     4016779593885
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 P schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 25 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 200 P fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
12,5 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
12,5 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
25 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
69 mm
Auslösecharakteristik:
Z
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 278,27*
€ 331,65*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 278,71*
€ 332,25*
Frei Haus
ab € 282,95*
€ 334,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 286,87*
€ 339,00*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,86*
€ 466,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,25*
€ 395,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,03*
€ 395,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,78*
€ 379,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,46*
€ 363,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,71*
€ 331,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,17*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 22,37*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 13,85*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,19*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0031
ab € 9,24*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 40,12*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 40,21*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 40,18*
Zubehör
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 218,55*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 39,86*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0032
ab € 9,26*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 39,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.