Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3NW6002-1 SENTRON Zylinder- sicherungseinsatz 10x38 2A gG AC500V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     986-1662059
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NW60021
EAN/GTIN:
     4001869061474
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 2 A, gG, Un AC: 500 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind für den Einsatz in industriellen Anlagen geeignet. Sie sind in Europa Standard und als Sicherungstrennschalter geprüft und zugelassen aber nicht zum Schalten unter Last vorgesehen. Für das Schalten unter Last bietet Siemens ein umfangreiches Portfolio z.B. 3KF an. Die Siemens Zylindersicherungssysteme zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3. 2. Erfüllung der Norm UL 512. 3. Schnellen Sicherungswechsel durch Platz für Ersatzsicherungen im Einschub. 4. Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED im Falle der Auslösung.
Weitere Informationen:
Größe:
10x38 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,44*
€ 3,33*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,51*
€ 3,41*
1
€ 5,46*
ab € 2,27*
€ 3,44*
1
€ 5,95*
ab € 2,46*
€ 3,70*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 3,53*
€ 4,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NW70134
ab € 5,09*
Sonstiges
Siemens
3NW70144
ab € 9,96*
Sonstiges
Siemens
3NW7013
ab € 4,42*
Sonstiges
Siemens
3NW7014
ab € 7,93*
Sonstiges
Siemens
3NW7053
ab € 8,84*
Sonstiges
Siemens
3NW7054
ab € 21,21*
Sonstiges
Siemens
3NW70244
ab € 19,43*
Sonstiges
Siemens
3NW70234
ab € 11,81*
Sonstiges
Siemens
3NW7024
ab € 15,58*
Sonstiges
Siemens
3NW7023
ab € 10,13*
Sonstiges
Siemens
3NW70331
ab € 43,79*
Sonstiges
Siemens
3NW7033
ab € 14,59*
Sonstiges
Siemens
3NW70341
ab € 61,15*
Sonstiges
Siemens
3NW7431
ab € 39,41*
Sonstiges
Siemens
3NW7034
ab € 23,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.