Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 520.511 5x20mm F 1500A 0,25A 250V Feinsicherung flink DIN41660


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA 520.511 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,25 A
ESKA 520.511 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,25 A
Artikel-Nr.:
     986-1119964
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sich. 5x20 F250mA 250V AC Ker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1328*
€ 0,1918*
26 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,1251*
€ 0,2281*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,15151*
€ 0,27751*
2 Tage
1120
10
Frei Haus
ab € 0,136*
€ 0,278*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 0,2007*
€ 0,3607*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3607*
€ 0,42923
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2907*
€ 0,34593
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2807*
€ 0,33403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2507*
€ 0,29833
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2407*
€ 0,28643
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2007*
€ 0,23883
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,607* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.