Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 520.505 5x20mm F 1500A 0,063A 250V Feinsicherung flink DIN41660


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ESKA 520.505 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,063 A
ESKA 520.505 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,063 A
Artikel-Nr.:
     986-1119959
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sich. 5x20 F63mA 250V AC Ker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,6908*
€ 6,2808*
1
€ 4,00*
ab € 4,45*
€ 7,07*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,612*
€ 7,442*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 6,039*
€ 8,779*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 9,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,779*
€ 10,44701
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,309*
€ 9,88771
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,909*
€ 9,41171
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,629*
€ 9,07851
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,259*
€ 8,63821
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,039*
€ 7,18641
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,6039* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.