Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 14501 150W GX5.3 20V DIM Projektions-/Photolampe 41061030


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 41061030 Halogenlampe 150 W Weiß GX5.3
Philips 41061030 Halogenlampe 150 W Weiß GX5.3
Philips 41061030 Halogenlampe 150 W Weiß GX5.3
Philips 41061030 Halogenlampe 150 W Weiß GX5.3
Philips 41061030 Halogenlampe 150 W Weiß GX5.3
Artikel-Nr.:
     986-0330223
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     41061030
EAN/GTIN:
     8711500410610
Suchbegriffe:
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
Halogenröhre
Philips Halogen-Reflektorlampen bieten die ideale Lösung für eine Vielzahl von medizinischen, wissenschaftlichen und Projektionsbeleuchtungssysteme. Die bewährte Zuverlässigkeit macht sie ideal für den nachträglichen Einbau. Dichroitische Reflektoren sorgen für Wärmeableitung in Richtung der Rückseite des optischen Systems, wodurch das beleuchtete Objekt geschont wird.
Weitere Informationen:
Farbtemperatur:
3150 K
Lampenleistung:
150 W
Lampenspannung:
20 V
Sockel:
GX5,3
Brennstellung:
s105
ANSI:
DDL
Wendelform:
Monoplane
Cool Beam:
true
Technologie:
Halogen
Reflektordurchmesser:
50 mm
Lichtstrom:
400 lm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,90*
ab € 12,28*
€ 14,44*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 11,73*
€ 17,24*
4 Tage
78
24
€ 5,80*
ab € 17,13*
€ 19,90*
3 Tage
4
1
€ 6,40*
ab € 14,42*
€ 20,01*
Lager 986
unbekannt
24
€ 6,50*
ab € 20,49*
€ 23,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 567,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40971360
ab € 9,18*
Ähnlich
Philips
40973760
ab € 12,59*
Ähnlich
Philips
40975160
ab € 17,04*
Ähnlich
Philips
69015400
ab € 18,08*
Ähnlich
Philips
69017800
ab € 18,03*
Ähnlich
Philips
68993600
ab € 20,28*
Ähnlich
Philips
41073330
ab € 11,06*
Ähnlich
Philips
68102200
ab € 27,14*
Ähnlich
Philips
69019200
ab € 29,50*
Ähnlich
Philips
41063430
ab € 10,97*
Ähnlich
Philips
42731160
ab € 13,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.