Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 40973760 Halogenlampe 100 W Weiß GZ6.35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 40973760 Halogenlampe 100 W Weiß GZ6.35
Philips 40973760 Halogenlampe 100 W Weiß GZ6.35
Philips 40973760 Halogenlampe 100 W Weiß GZ6.35
Philips 40973760 Halogenlampe 100 W Weiß GZ6.35
Philips 40973760 Halogenlampe 100 W Weiß GZ6.35
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27045506
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     40973760
EAN/GTIN:
     8711500409737
Suchbegriffe:
Projektionslampe
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Reflektorlampe
Philips Halogen-Reflektorlampen bieten die ideale Lösung für eine Vielzahl von medizinischen, wissenschaftlichen und Projektionsbeleuchtungssysteme. Die bewährte Zuverlässigkeit macht sie ideal für den nachträglichen Einbau. Dichroitische Reflektoren sorgen für Wärmeableitung in Richtung der Rückseite des optischen Systems, wodurch das beleuchtete Objekt geschont wird.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
50 h
Leistungen
Lampenleistung
100 W
Fassungs-/Sockeltyp
GZ6.35
Glühbirnengröße
R50
Lichtfarbe
Weiß
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Reflektor
Farbtemperatur
3330 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Energie
Spannung
12 V
Bemessungsleistung
100 W
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Gewicht
23 g
Höhe
42 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40971360
ab € 9,09*
Ähnlich
Philips
40975160
ab € 16,92*
Ähnlich
Philips
41061030
ab € 11,46*
Ähnlich
Philips
69015400
ab € 17,99*
Ähnlich
Philips
69017800
ab € 17,96*
Ähnlich
Philips
68993600
ab € 20,33*
Ähnlich
Philips
41073330
ab € 11,04*
Ähnlich
Philips
68102200
ab € 26,89*
Ähnlich
Philips
69019200
ab € 29,45*
Ähnlich
Philips
41063430
ab € 10,97*
Ähnlich
Philips
42731160
ab € 13,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.