Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lampen Projektionslampe 20V/150W 14501


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-164291
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     41061030
EAN/GTIN:
     8711500410610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
Halogenröhre

Philips Lampen Projektionslampe 20V/150W 14501 Lampenleistung 150W, Lampenspannung 20 ...

20V, Lichtstrom 400lm, Sockel GX5,3, Farbtemperatur 3150K, Brennstellung s105, ANSI DDL, Wendelform Monoplane, Reflektordurchmesser 50mm, Cool Beam, Technologie Halogen, Philips Halogen-Reflektorlampen bieten die ideale Lösung für eine Vielzahl von medizinischen, wissenschaftlichen und Projektionsbeleuchtungssysteme.

Die bewährte Zuverlässigkeit macht sie ideal für den nachträglichen Einbau.

Dichroitische Reflektoren sorgen für Wärmeableitung in Richtung der Rückseite des optischen Systems, wodurch das beleuchtete Objekt geschont wird.

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
150 W
Lampenspannung:
20 V
Lichtstrom:
400 lm
Sockel:
GX5,3
Farbtemperatur:
3150 K
Brennstellung:
s105
ANSI:
DWZ
Wendelform:
Monoplane
Reflektordurchmesser:
50 mm
Cool Beam:
Ja
Technologie:
Halogen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Niedervolt-Halogen-Reflektorlampe, Projektionslampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GX5,3, Sockel GX5,3, halogenstab 150w philips, halogenlampe gx5 3, halogenlampe gx5.3 150w, Beleuchtung, Focusline, Focusline Halogenlampen, Focusline Microfilm, Halogen Reflektor, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogenlampe, Lampe, Lamps and Gear International
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,90*
ab € 12,38*
€ 14,52*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 11,62*
€ 16,94*
Lager 5382
70
24
€ 5,80*
ab € 17,03*
€ 19,85*
2 Tage
4
1
€ 6,40*
ab € 14,34*
€ 19,91*
1
€ 5,46*
ab € 14,78*
€ 20,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 476,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40971360
ab € 9,12*
Ähnlich
Philips
40973760
ab € 12,49*
Ähnlich
Philips
40975160
ab € 16,80*
Ähnlich
Philips
69015400
ab € 17,88*
Ähnlich
Philips
69017800
ab € 17,94*
Ähnlich
Philips
68993600
ab € 20,28*
Ähnlich
Philips
41073330
ab € 11,08*
Ähnlich
Philips
68102200
ab € 26,96*
Ähnlich
Philips
69019200
ab € 29,32*
Ähnlich
Philips
41063430
ab € 10,97*
Ähnlich
Philips
42731160
ab € 13,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.