Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - Halogen Reflektor - 13865 75W G5.3/4.8 12V 1CT/10X5F, VPE:5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-272491
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     68102200
EAN/GTIN:
     8718696681022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G53
Sockel G53
leuchtmittel g53

Philips - Halogen Reflektor - 13865 75W G5.3/4.8 12V 1CT/10X5F, VPE:5

Philips Halogen-Reflektorlampen bieten die ideale Lösung für eine Vielzahl von medizinischen, wissenschaftlichen und Projektionsbeleuchtungssysteme. Die bewährte Zuverlässigkeit macht sie ideal für den nachträglichen Einbau. Dichroitische Reflektoren sorgen für Wärmeableitung in Richtung der Rückseite des optischen Systems, wodurch das beleuchtete Objekt geschont wird.
Wendelform: Monoplane , Sockel: G5,3 , Technologie: Halogen , Brennstellung: beliebig , Cool Beam: JA , Lampenspannung: 12 V, Durchmesser: 35 mm, Gesamtlänge: 35.5 mm, Farbtemperatur: 3400 K, Reflektordurchmesser: 25 mm, Lampenleistung: 75 W
EAN/GTIN: 8718696681022
GPC: 924060017101
Weitere Informationen:
Farbtemperatur:
3400 K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40971360
ab € 9,09*
Ähnlich
Philips
40973760
ab € 12,47*
Ähnlich
Philips
40975160
ab € 16,92*
Ähnlich
Philips
41061030
ab € 11,46*
Ähnlich
Philips
69015400
ab € 17,99*
Ähnlich
Philips
69017800
ab € 17,96*
Ähnlich
Philips
68993600
ab € 20,33*
Ähnlich
Philips
41073330
ab € 11,04*
Ähnlich
Philips
69019200
ab € 29,45*
Ähnlich
Philips
41063430
ab € 10,97*
Ähnlich
Philips
42731160
ab € 13,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.