Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 40975160 Halogenlampe 250 W GX5.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 40975160 Halogenlampe 250 W GX5.3
Philips 40975160 Halogenlampe 250 W GX5.3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30848549
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     40975160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
NV-Halogenlampe
Philips Halogen-Reflektorlampen bieten die ideale Lösung für eine Vielzahl von medizinischen, wissenschaftlichen und Projektionsbeleuchtungssysteme. Die bewährte
Zuverlässigkeit macht sie ideal für den nachträglichen Einbau. Dichroitische Reflektoren
sorgen für Wärmeableitung in Richtung der Rückseite des optischen Systems, wodurch
das beleuchtete Objekt geschont wird.
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
250 W
Fassungs-/Sockeltyp
GX5.3
Farbtemperatur
3400 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Reflektor
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
24 g
Höhe
44.5 mm
Tiefe
50 mm
Breite
50 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40971360
ab € 9,20*
Ähnlich
Philips
40973760
ab € 12,60*
Ähnlich
Philips
41061030
ab € 11,45*
Ähnlich
Philips
69015400
ab € 18,06*
Ähnlich
Philips
69017800
ab € 18,11*
Ähnlich
Philips
68993600
ab € 20,23*
Ähnlich
Philips
41073330
ab € 11,04*
Ähnlich
Philips
68102200
ab € 27,10*
Ähnlich
Philips
69019200
ab € 29,32*
Ähnlich
Philips
41063430
ab € 10,98*
Ähnlich
Philips
42731160
ab € 13,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.