Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack SMH4 70-95 E90 Schrumpf- Verbindungsmuffe 70-95qmm 1kV 145659


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0220804
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145659
EAN/GTIN:
     4010311021430
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
funktionserhaltkabel e90 4x120
Zur Verbindung von Sicherheitskabeln der Bauarten NHXH und NHXCH überall, wo diese vorgeschrieben sind, z. B. in Kraftwerken, Chemieanlagen, öffentlichen Gebäuden, Flughäfen, Tunnel, Off-shore-Anlagen, Feueralarmsystemen, Treppenhäusern, Fahrschächten. Geeignet für Pressverbinder.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warmschrumpf
Leiternennquerschnitt:
70 mm² | 95 mm²
Halogenfrei:
true
Geeignet für:
sonstige
Bergbauzulassung:
false
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
false
Anzahl der Leiter:
4
Mit konzentrischer Abschirmung:
false
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe cellpack, schrumpfmuffe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 117,80*
€ 144,40*
Frei Haus
ab € 170,56*
€ 201,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 178,55*
€ 210,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 188,21*
€ 221,96*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 212,83*
€ 249,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,39*
€ 296,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,87*
€ 292,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,43*
€ 281,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,25*
€ 274,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,83*
€ 253,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145653
ab € 70,65*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145655
ab € 82,12*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145656
ab € 93,52*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145657
ab € 94,13*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145660
ab € 192,53*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145661
ab € 219,64*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145665
ab € 96,96*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145666
ab € 99,25*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145670
ab € 160,92*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145671
ab € 210,38*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145680
ab € 100,69*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145681
ab € 109,90*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145682
ab € 92,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.