Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 145656 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78323793
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145656
EAN/GTIN:
     4010311021416
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
funktionserhaltkabel e90 4x120
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
390 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
470 mm
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe cellpack, schrumpfmuffe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,09*
€ 128,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145653
ab € 72,51*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145655
ab € 81,80*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145657
ab € 96,47*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145659
ab € 173,76*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145660
ab € 191,92*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145661
ab € 279,83*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145665
ab € 96,25*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145666
ab € 99,28*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145670
ab € 164,78*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145671
ab € 215,16*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145680
ab € 100,34*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145681
ab € 109,43*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145682
ab € 95,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.