Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 145661 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77931764
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145661
EAN/GTIN:
     4010311021454
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
funktionserhaltkabel e90 4x120
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
154 mm
Verpackungstiefe
950 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
1283 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
750 mm
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe cellpack, schrumpfmuffe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,77*
€ 390,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,18*
€ 385,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,65*
€ 372,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,92*
€ 361,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,65*
€ 332,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 865,88*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 488,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.