Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 145681 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77931822
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145681
EAN/GTIN:
     4010311027685
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
kabelmuffe cellpack 5x10 mm²
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
235 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
380 mm
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe cellpack, schrumpfmuffe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,25*
€ 158,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,84*
€ 156,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,04*
€ 145,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145653
ab € 72,50*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145655
ab € 82,30*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145656
ab € 93,61*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145657
ab € 96,98*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145659
ab € 173,47*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145660
ab € 191,71*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145661
ab € 280,69*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145665
ab € 96,37*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145666
ab € 99,97*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145670
ab € 165,63*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145671
ab € 214,70*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145680
ab € 100,27*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145682
ab € 95,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.