Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 145682 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpf-Verbindungsmuffe 5x16-5x25qmm,1kV,E90 SMH5/16-25 E90
Schrumpf-Verbindungsmuffe 5x16-5x25qmm,1kV,E90 SMH5/16-25 E90
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77714505
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145682
EAN/GTIN:
     4010311027692
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
funktionserhaltkabel e 90 5x16
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
438 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
470 mm
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe cellpack, schrumpfmuffe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145653
ab € 72,47*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145655
ab € 82,49*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145656
ab € 94,15*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145657
ab € 96,44*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145659
ab € 173,06*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145660
ab € 191,45*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145661
ab € 279,65*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145665
ab € 96,60*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145666
ab € 99,38*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145670
ab € 164,26*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145671
ab € 214,92*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145680
ab € 100,55*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145681
ab € 109,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.