Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 145659 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78323812
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145659
EAN/GTIN:
     4010311021430
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
funktionserhaltkabel e90 4x120
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
154 mm
Verpackungstiefe
800 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
727 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe cellpack, schrumpfmuffe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,82*
€ 246,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,78*
€ 243,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,72*
€ 231,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,33*
€ 225,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,76*
€ 206,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145653
ab € 72,51*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145655
ab € 81,80*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145656
ab € 93,73*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145657
ab € 96,47*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145660
ab € 191,92*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145661
ab € 279,65*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145665
ab € 96,60*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145666
ab € 99,38*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145670
ab € 164,26*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145671
ab € 215,16*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145680
ab € 100,55*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145681
ab € 109,54*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145682
ab € 95,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.