Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 10411909 Aufputz-Gehäuse 1fach B.3 polarweiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 10411909 Steckdose Weiß
Hager 10411909 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     986-0160380
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     10411909
EAN/GTIN:
     4011334223412
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Aufputz-Gehäuse 1fach B.3 polarweiß, matt. Aufputz-Gehäuse für senkrechte und waagerechte Montage zum Einbau von Unterputz Einsätze und Abdeckrahmen. Mit Leitungs-/Kanaleinführung oben/unten, Boden geschlossen, zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet. Material: Kunststoff, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Gerätebreite:
93 mm
Gerätehöhe:
83 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Farbe:
weiß
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Einheiten:
1
Mit Kabeleinführung:
true
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
false
Mit Abdeckrahmen:
false
Mit Kanaleinführung:
true
Mit Verschraubungseinführung:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 7,37*
€ 9,49*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,91*
€ 10,20*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,55*
€ 10,76*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 8,15*
€ 11,58*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 9,15*
€ 12,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
10428982
ab € 12,76*
Ähnlich
Berker
10438982
ab € 20,33*
Ähnlich
Berker
10411606
ab € 8,40*
Ähnlich
Berker
10421909
ab € 12,90*
Ähnlich
Berker
10431606
ab € 22,53*
Ähnlich
Berker
10431909
ab € 20,47*
Ähnlich
Hager
10418989
ab € 6,22*
Ähnlich
Hager
10419909
ab € 7,35*
Ähnlich
Hager
10421606
ab € 14,40*
Ähnlich
Hager
10428989
ab € 12,88*
Ähnlich
Hager
10429909
ab € 12,90*
Ähnlich
Hager
10438989
ab € 16,34*
Ähnlich
Hager
10439909
ab € 20,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.