Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 10429909 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 10429909 Steckdose Weiß
Hager 10429909 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38888035
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     10429909
EAN/GTIN:
     4011334230625
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Aufputz-Gehäuse für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung. Mit dem
Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet werden (Boden
geschlossen). Standardprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff, Thermoplast
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
10428982
ab € 12,77*
Ähnlich
Berker
10438982
ab € 20,47*
Ähnlich
Hager
10411606
ab € 8,45*
Ähnlich
Hager
10411909
ab € 7,32*
Ähnlich
Hager
10418989
ab € 6,23*
Ähnlich
Hager
10419909
ab € 7,37*
Ähnlich
Hager
10421606
ab € 14,41*
Ähnlich
Hager
10421909
ab € 12,91*
Ähnlich
Hager
10428989
ab € 12,91*
Ähnlich
Hager
10431606
ab € 22,56*
Ähnlich
Hager
10431909
ab € 20,34*
Ähnlich
Hager
10438989
ab € 16,45*
Ähnlich
Hager
10439909
ab € 20,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.