Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 10428982 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 10428982 Steckdose Weiß
Berker 10428982 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-43588382
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10428982
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Der Berker S.1 mit charakteristisch gewölbtem Rahmen hat Standards gesetzt. Durch seine unverkennbare, zeitlose Form, seine Verarbeitungsqualität und Funktionalität. Das wiederum hat ihn schnell zu einem äußerst beliebten Standard in Büros und Privathäusern gemacht.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Fassungen
2
Material
Thermoplast
Anzahl
5
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
37 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
10438982
ab € 20,37*
Ähnlich
Hager
10411606
ab € 8,45*
Ähnlich
Hager
10411909
ab € 7,38*
Ähnlich
Hager
10418989
ab € 6,20*
Ähnlich
Hager
10419909
ab € 7,38*
Ähnlich
Hager
10421606
ab € 14,45*
Ähnlich
Hager
10421909
ab € 12,97*
Ähnlich
Hager
10428989
ab € 12,88*
Ähnlich
Hager
10429909
ab € 12,92*
Ähnlich
Hager
10431606
ab € 22,77*
Ähnlich
Hager
10431909
ab € 20,44*
Ähnlich
Hager
10438989
ab € 16,42*
Ähnlich
Hager
10439909
ab € 20,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.