Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker AP-Gehäuse 1f.pws/matt 1-fach 10411909


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-92241
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10411909
EAN/GTIN:
     4011334223412
Suchbegriffe:
AP-Gehäuse
Aufbaugehäuse
Aufputz-Gehäuse
B.1
Berker AP-Gehäuse 1f.pws/matt 1-fach 10411909 Zusammenstellung Aufputzgehäuse, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Einheiten 1, Montagerichtung horizontal und vertikal, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Mit Kanaleinführung, Mit Kabeleinführung, Einführung oben und unten möglich, für die Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet, Einbautiefe 37 mm
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Mit Kanaleinführung:
Ja
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 7,38*
€ 9,51*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,92*
€ 10,20*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,56*
€ 10,79*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 8,16*
€ 11,67*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,27*
€ 11,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
10428982
ab € 12,80*
Ähnlich
Berker
10438982
ab € 20,35*
Ähnlich
Berker
10411606
ab € 8,47*
Ähnlich
Berker
10421909
ab € 12,93*
Ähnlich
Berker
10431606
ab € 22,71*
Ähnlich
Berker
10431909
ab € 20,38*
Ähnlich
Hager
10418989
ab € 7,34*
Ähnlich
Hager
10419909
ab € 7,40*
Ähnlich
Hager
10421606
ab € 14,41*
Ähnlich
Hager
10428989
ab € 12,93*
Ähnlich
Hager
10429909
ab € 12,91*
Ähnlich
Hager
10438989
ab € 20,39*
Ähnlich
Hager
10439909
ab € 20,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.