SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ System 55 Reinweiß glänzend Hinweise: Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Farbe...
Sicherheits-Steckdose für Unterputzmontage mit 1 x USB Type-C™, 1 x USB A 1 x USB Type-C™-Anschluss + 1 x USB A-Anschluss zum Laden von Smartphones oder Tables Produktvorteile: Sicherheits-Steckdos...
interBär 6310-001.01 Steckdosen-Einsatz Weiß 5 St. Steckdosenschutz Serie 6310 Steckdosenschutz zum Einstecken in Schutzkontakt-Steckdosen. Nur mit dem beigefügten Spezialschlüssel aus der Steckdos...
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.
DELTA NEMA SCHUKO titanweiß NEMA 5-20 R 125V 20A 2-polig+E NEMA 5-20 R 125V 20A Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an i...
SAUBA 106269 0377 Steckdosen-Einsatz Weiß 1 St. Steckdosenschutz DODO Wer kennt das nicht ? Ungenutzte Steckdosen in Bad und Küche, in denen sich Staub und Fett sammelt und die einfach nicht gut au...
Steckdose SCHUKO mit Schraubklemmen, bruchfest 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit Klappdeckel
Modlink MSDD Steckdoseneinsatz (1-fach) Steckertyp: G (England BS) Mit Berührungsschutz Polzahl: 2 + PE Farbe: weiß Nennstrom: 13 A Nennspannung: 250 V AC Anschluss: Schraubklemmen
DELTA NEMA SCHUKO titanweiß mit Klappdeckel 2-polig+E NEMA 5-20 R 125V 20A Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an indivi...