Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen 01731.400000 Sicherungssockel D02 NEOZED AC230,400V 3p Schraubbef. o.BS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mersen 01731.400000 Sicherungssockel D02 NEOZED AC230,400V 3p Schraubbef. o.BS
Artikel-Nr.:
     986-0148017
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     K206365
EAN/GTIN:
     4086500012787
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
sicherungssockel d02 63a
sicherungssockel d02
sicherungssockel
Das D0 Sicherungs-System findet in Niederspannungs-Anlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Es ist das modernste Schraub-Sicherungs-System und für 400VAC/250VDC ausgelegt. Die Baugrößen D01, D02 und D03 bilden das D0 System. D0 Sicherungs-Sockel werden gemeinsam mit D0 Sicherungs-Einsätzen zum Schutz von Leitungen und Anlagen eingesetzt. D0 Sicherungs-Einsätze schalten unzulässige Überströme und Kurzschlussströme bis zum Nennausschaltstrom sicher ab. Sie schützen elektrische Geräte und Anlagen auch vor der elektrodynamischen Wirkung von hohen Kurzschlussströmen. DIN VDE 0636-3, DIN EN 60735
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
230 V
Polzahl:
3
Montageart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Porzellan
Baugröße:
D02
Ausführung mit Abdeckung:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 70,33*
€ 89,96*
Frei Haus
ab € 71,75*
€ 91,58*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 93,017*
€ 116,257*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,12*
€ 123,22*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 159,39*
€ 195,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,257*
€ 138,34583
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,807*
€ 136,62033
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,427*
€ 130,21813
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,537*
€ 126,77903
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,017*
€ 110,69023
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 18,6034* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
Q1028666
ab € 0,57*
Zubehör
Mersen
Z215049
ab € 0,27*
Zubehör
Mersen
01700.006000
ab € 0,39*
Zubehör
Mersen
01700.010000
ab € 0,33*
Zubehör
Mersen
01700.013000
ab € 0,37*
Zubehör
Mersen
01700.016000
ab € 0,33*
Zubehör
Mersen
01701.020000
ab € 0,43*
Zubehör
Mersen
01701.025000
ab € 0,43*
Zubehör
Mersen
01701.032000
ab € 0,57*
Zubehör
Mersen
01701.035000
ab € 0,54*
Zubehör
Mersen
01701.050000
ab € 0,60*
Zubehör
Mersen
01706.002000
ab € 0,21*
Zubehör
Mersen
01706.004000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
01706.006000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
01706.010000
ab € 0,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.