Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen 01706.002000 Neozed-Passeinsatz Sicherungsgröße = D02 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1522045-BP
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     01706.002000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pass Einsatz
Passeinsatz
passeinsatz 2a
pass einsatz
Mersen 01706.002000 Neozed-Passeinsatz Sicherungsgröße = D02 2 A

NEOZED-Passeinsatz

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rosa · Nennstrom: 2 A · Sicherungsgröße: D02

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rosa
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
Mersen
Farbe:
pink
Sicherungsgröße:
D02
Nennstrom:
2 A
Produkt-Art:
Neozed-Passeinsatz
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: mersen passeinsatz, 2050004747539, Mersen, 01706.002000, K216577P
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
87
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 0,21*
€ 0,34*
1 Tag
53
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,22*
€ 0,36*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,30*
€ 0,42*
2 Tage
118
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2623*
€ 0,4323*
Lager 102
51
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.