| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1522020-BP Herst.-Nr.: 01700.013000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NEOZED-Sicherungseinsätze
mit Kennmelder
Ganzbereichs-Sicherungseinsatz (für Kabel- und Leitungsschutz) für allgemeine Anwendungen.
Technische Daten: Betriebsklasse: gL,gG · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 13 A · Produkt-Art: Neozed-Sicherung · Sicherungsgröße: D01 · Weitere technische Daten: Kennfarbe schwarz
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Nennstrom - gerundet: | 13 A | Marke: | Mersen | Sicherungsgröße: | D01 | Betriebsklasse: | gL | gG | Nennstrom: | 13 A | Nennspannung: | 400 V | Produkt-Art: | Neozed-Sicherung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,37* | € 0,52* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,41* | € 0,58* | | | | | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 0,4322* | € 0,6022* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,4481* | € 0,6281* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,90* | € 1,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|