Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungssockel NEOZED D02 63A/AC230V/400V 01731.400000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-85185380
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     K206365
EAN/GTIN:
     4086500012787
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
sicherungssockel d02 63a
sicherungssockel d02
sicherungssockel

Sicherungssockel NEOZED D02 63A/AC230V/400V 01731.400000

Das D0 Sicherungs-System findet in Niederspannungs-Anlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Es ist das modernste Schraub-Sicherungs-System und für 400VAC/250VDC ausgelegt. Die Baugrößen D01, D02 und D03 bilden das D0 System. D0 Sicherungs-Sockel werden gemeinsam mit D0 Sicherungs-Einsätzen zum Schutz von Leitungen und Anlagen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Werkstoff:
Porzellan
Ausführung mit Abdeckung:
nein
Montageart:
Schraubbefestigung
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: D0-Sicherungssockel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 70,34*
€ 89,53*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 70,43*
€ 89,63*
Frei Haus
ab € 71,76*
€ 91,13*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 92,417*
€ 115,457*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,90*
€ 122,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,53*
€ 106,5407
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,80*
€ 104,482
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,39*
€ 101,6141
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,71*
€ 97,2349
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,34*
€ 83,7046
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 14,068* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
Q1028666
ab € 0,57*
Zubehör
Mersen
Z215049
ab € 0,27*
Zubehör
Mersen
01700.006000
ab € 0,39*
Zubehör
Mersen
01700.010000
ab € 0,33*
Zubehör
Mersen
01700.013000
ab € 0,37*
Zubehör
Mersen
01700.016000
ab € 0,33*
Zubehör
Mersen
01701.020000
ab € 0,43*
Zubehör
Mersen
01701.025000
ab € 0,43*
Zubehör
Mersen
01701.032000
ab € 0,57*
Zubehör
Mersen
01701.035000
ab € 0,54*
Zubehör
Mersen
01701.050000
ab € 0,60*
Zubehör
Mersen
01706.002000
ab € 0,21*
Zubehör
Mersen
01706.004000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
01706.006000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
01706.010000
ab € 0,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.