Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen 01700.010000 Neozed-Sicherung Sicherungsgröße = D01 10 A 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1522019-BP
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     01700.010000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung
NEOZED-Sicherungseinsätze

mit Kennmelder

Ganzbereichs-Sicherungseinsatz (für Kabel- und Leitungsschutz) für allgemeine Anwendungen.

Technische Daten:
Betriebsklasse: gL,gG · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 10 A · Produkt-Art: Neozed-Sicherung · Sicherungsgröße: D01 · Weitere technische Daten: Kennfarbe rot

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Mersen
Sicherungsgröße:
D01
Betriebsklasse:
gL | gG
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
400 V
Produkt-Art:
Neozed-Sicherung
Weitere Suchbegriffe: neozed d01, neozed, mersen neozed, 2050004745894, Mersen, 01700.010000, W211090P, 377-0241
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1470
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,33*
€ 0,52*
7 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,45*
€ 0,61*
2 Tage
614
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,395*
€ 0,635*
1 Tag
87
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,41*
€ 0,66*
Lager 102
116
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 1,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.