Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 74 CE WS Reihenlüsterklemme 6,0qmm PP weiß 2056224


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reihenlüsterklemme 6,0mm² Polypropylen weiß
Reihenlüsterklemme 6,0mm² Polypropylen weiß
Artikel-Nr.:
     986-0138192
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2056224
EAN/GTIN:
     4012195702559
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
Reihenklemmen
obo lüsterklemmen
lüsterklemme
Geprüft nach EN 60998. Klemmen Stahl, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leisten durch "twist'n'pull". Schrauben hochgedreht, unverlierbar. Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +80 °C. Nennquerschnitt 6 mm² Nennspannung 450 V Nennstrom 41 A Max. klemmbar je Seite: 6 mm² eindrähtig oder 4 mm² feindrähtig.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-5 °C | 80 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 mm² | 6 mm²
Farbe:
weiß
Polzahl:
12
Montageart:
Direktmontage
Transparent:
false
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Abschlussplatte erforderlich:
false
Bohrlochabstand mittig:
10 mm
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
370
10
€ 6,40*
ab € 0,86525*
€ 1,21525*
1
€ 5,95*
ab € 0,85954*
€ 1,37954*
22 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,0258*
€ 1,4458*
Lager 986
150
10
€ 6,50*
ab € 1,0279*
€ 1,4479*
10
€ 5,46*
ab € 1,071*
€ 1,501*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,4479*
€ 1,723
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3379*
€ 1,5921
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2679*
€ 1,5088
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2079*
€ 1,4374
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0279*
€ 1,2232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,479* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2056372
ab € 1,2819*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2056550
ab € 2,61994*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2056577
ab € 9,711*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2056590
ab € 19,45*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2056070
ab € 0,84518*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.