Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Reihenlüsterklemme 6,0mm², PP, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reihenlüsterklemme 6,0mm² Polypropylen weiß
Reihenlüsterklemme 6,0mm² Polypropylen weiß
Artikel-Nr.:
     3461-40074975
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2056224
EAN/GTIN:
     4012195702559
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
Reihenklemmen
obo lüsterklemmen
lüsterklemme
Geprüft nach EN 60998.Klemmen Stahl, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leisten durch "twist'n'pull".Schrauben hochgedreht, unverlierbar.Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +80 °C.Nennquerschnitt 6 mm²Nennspannung 450 VNennstrom 41 AMax. klemmbar je Seite: 6 mm² eindrähtig oder 4 mm² feindrähtig.
Weitere Informationen:
Montageart:
Direktmontage
Farbe:
weiß
Bemessungsspannung:
450 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1,5 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: 74 CE WS/EKL 1 S, 74CEWSEKL1S, 2056224, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Dosenklemme, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Reihenlüsterklemme, Schraubklemme, 0450606, 450606
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
370
10
€ 6,40*
ab € 0,86525*
€ 1,21525*
1
€ 5,95*
ab € 0,85954*
€ 1,37954*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,0258*
€ 1,4458*
4 Tage
150
10
€ 6,50*
ab € 1,0279*
€ 1,4479*
10
€ 5,46*
ab € 1,071*
€ 1,501*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,4458*
€ 1,7205
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3358*
€ 1,5896
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2658*
€ 1,5063
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2058*
€ 1,4349
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0258*
€ 1,2207
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,458* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2056372
ab € 1,2819*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2056550
ab € 2,61994*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2056577
ab € 9,711*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2056590
ab € 19,45*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2056070
ab € 0,84518*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.