Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenlüsterklemme 25,0mm² Polypropylen weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenlüsterklemme 25,0mm² Polypropylen weiß
Reihenlüsterklemme 25,0mm² Polypropylen weiß
Artikel-Nr.:
     C5551-2056577
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2056577
EAN/GTIN:
     4012195879497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
Reihenklemmen
lüsterklemme 12 polig
lüsterklemme
Geprüft nach EN 60998. Klemmen Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leisten. Schrauben hochgedreht, unverlierbar. Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +80 °C. Nennquerschnitt 25 ÷ mm² Nennspannung 750 V Nennstrom 101 A Max. klemmbar je Seite: 25 mm² mehrdrähtig oder 16 mm² feindrähtig.
Weitere Informationen:
Bohrlochabstand mittig:
16 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25 mm²
Bemessungsstrom In:
101 A
Bemessungsspannung:
750 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
12
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Montageart:
Direktmontage
Betriebstemperatur:
-5 °C | 80 °C
Breite:
30 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
187 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Weitere Suchbegriffe: obo lüsterklemmen, Reihenlüsterklemme, Dosenklemme, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Schraubklemme
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,711*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,061*
€ 14,35259
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,471*
€ 13,65049
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,711*
€ 11,55609
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2056372
ab € 1,2819*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2056550
ab € 2,61994*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2056590
ab € 19,45*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2056070
ab € 0,84518*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2056224
ab € 0,85954*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.