Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenlüsterklemme 4,0mm² Polypropylen weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reihenlüsterklemme 4,0mm² Polypropylen weiß
Reihenlüsterklemme 4,0mm² Polypropylen weiß
Artikel-Nr.:
     1886-M0023108
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2056070
EAN/GTIN:
     4012195702610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
Reihenklemmen
lüsterklemme 12-polig 2,5-4,0mm²
lüsterklemme
Geprüft nach EN 60998. Klemmen Stahl, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leisten durch "twist'n'pull". Schrauben hochgedreht, unverlierbar. Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +80 °C. Nennquerschnitt 4 mm² Nennspannung 450 V Nennstrom 32 A Max. klemmbar je Seite: 4 mm² eindrähtig oder 2,5 mm² mehrdrähtig/ flexibel.
Weitere Informationen:
Bohrlochabstand mittig:
8.1 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 mm² | 4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
12
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Montageart:
Direktmontage
Betriebstemperatur:
-5 °C | 80 °C
Breite:
16.6 mm
Höhe:
13 mm
Tiefe:
95 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Weitere Suchbegriffe: lüsterklemme 12 polig, Reihenlüsterklemme, Dosenklemme, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Schraubklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
490
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,86525*
€ 1,19525*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9529*
€ 1,3129*
8 Tage
260
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,953*
€ 1,313*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,84518*
€ 1,32518*
3 Tage
956
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,98*
€ 1,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,19525*
€ 1,42235
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12525*
€ 1,33905
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08525*
€ 1,29145
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01525*
€ 1,20815
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86525*
€ 1,02965
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,9525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2056372
ab € 1,2819*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2056550
ab € 2,61994*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2056577
ab € 9,711*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2056590
ab € 19,45*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2056224
ab € 0,85954*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.