Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 12p ws 41A 4qmm Thermopl 18,9mm Schraub 74CEWS/EKL1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmleiste 12p ws 41A 4qmm Thermopl 18,9mm Schraub
Klemmleiste 12p ws 41A 4qmm Thermopl 18,9mm Schraub
Artikel-Nr.:
     262-B129A61
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2056224
EAN/GTIN:
     4012195702559
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
Reihenklemmen
obo lüsterklemmen
lüsterklemme
Klemmleiste 12p ws 41A 4qmm Thermopl 18,9mm Schraub 74CEWS/EKL1S
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
450 V V
Bemessungsstrom In:
41 A
Betriebstemperatur:
-5 - 80 °C
Bohrlochabstand mittig:
10 mm
Breite:
18.9 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
14.9 mm
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
12
Tiefe:
116.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
370
10
€ 6,40*
ab € 0,86525*
€ 1,21525*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,85954*
€ 1,37954*
22 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,0258*
€ 1,4458*
3 Tage
150
10
€ 6,50*
ab € 1,0279*
€ 1,4479*
10
€ 5,46*
ab € 1,071*
€ 1,501*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37954*
€ 1,64165
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20954*
€ 1,43935
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12954*
€ 1,34415
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07954*
€ 1,28465
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01954*
€ 1,21325
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85954*
€ 1,02285
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2056372
ab € 1,2819*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2056550
ab € 2,61994*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2056577
ab € 9,711*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2056590
ab € 19,45*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2056070
ab € 0,84518*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.