Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenlüsterklemme 35,0mm² Polypropylen weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenlüsterklemme 35,0mm² Polypropylen weiß
Reihenlüsterklemme 35,0mm² Polypropylen weiß
Reihenlüsterklemme 35,0mm² Polypropylen weiß
Artikel-Nr.:
     C5551-2056590
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2056590
EAN/GTIN:
     4012195300069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
lüsterklemme 12 polig
lüsterklemme
lüsterklemme 25mm²
Geprüft nach EN 60998. Klemmen Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leisten. Schrauben hochgedreht, unverlierbar. Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +80 °C. Nennquerschnitt 35 ÷ mm² Nennspannung 750 V Nennstrom 125 A Max. klemmbar je Seite: 35 mm² mehrdrähtig oder 25 mm² feindrähtig.
Weitere Informationen:
Bohrlochabstand mittig:
18 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
750 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
12
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Montageart:
Direktmontage
Betriebstemperatur:
-5 °C | 80 °C
Breite:
36.4 mm
Höhe:
29.2 mm
Tiefe:
212.6 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Weitere Suchbegriffe: Reihenlüsterklemme, Dosenklemme, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Schraubklemme
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,3224
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,7631
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,1455
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2056372
ab € 1,2819*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2056550
ab € 2,61994*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2056577
ab € 9,711*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2056070
ab € 0,84518*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2056224
ab € 0,85954*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.