Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer ORGANISER I eiche hell / weiß hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Rollcontainer ORGANISER I eiche hell / weiß hjh OFFICE
Rollcontainer ORGANISER I eiche hell / weiß hjh OFFICE
Rollcontainer ORGANISER I eiche hell / weiß hjh OFFICE
Rollcontainer ORGANISER I eiche hell / weiß hjh OFFICE
Rollcontainer ORGANISER I eiche hell / weiß hjh OFFICE
Rollcontainer ORGANISER I eiche hell / weiß hjh OFFICE
Rollcontainer ORGANISER I eiche hell / weiß hjh OFFICE
Rollcontainer ORGANISER I eiche hell / weiß hjh OFFICE
Rollcontainer ORGANISER I eiche hell / weiß hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-821010
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     821010
EAN/GTIN:
     4064323020097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
ORGANISER I - Flexibler Stauraum für mehr Ordnung im Büro
Der ORGANISER I ist ein echter Allrounder und fügt sich mit seinem zeitlosen und klaren Design optimal in jeden Arbeitsplatz ein. In den drei Schubfächern finden Sie genügend Ablagefläche um Büromaterialien, Akten oder andere Utensilien gut geordnet zu verstauen. Durch die flexiblen Rollen lässt sich dieses Modell schnell und leicht an jeden beliebigen Platz verschieben und ermöglicht zugleich eine vielseitige Verwendung in allen möglichen Einrichtungsstilen. Egal ob unter dem Schreibtisch oder als Möbelstück im Wohn- und Arbeitsbereich – mit dem ORGANISER I haben Sie immer alles griffbereit.
  • Ob im Büro, Arbeitszimmer oder im Wohnbereich – mit seinem zeitlosen Design ermöglicht der Rollcontainer eine vielseitige Verwendung in den unterschiedlichsten Räumlichkeiten
  • Korpus aus hochfestem MDF mit pflegeleichter und kratzfester Dekor-Oberfläche.
  • Die drei Schubladen bieten genügend Stauraum für Ihre Unterlagen und Dokumente
  • Flexibilität durch Teppichbodenrollen über welche sich der Rollcontainer schnell und leicht an jede beliebige Position verschieben lässt. Die Feststellbremsen an den Rollen sorgen für einen sicheren Stand
  • Belastbarkeit gesamt: 10 kg / Belastbarkeit je Schubfach: 4 kg
  • Ausführliche, detaillierte und bebilderte Aufbauanleitung

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Eiche/Weiß
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Melaminharzbeschichtete Spanplatte
Belastbar bis:
10
Höhe:
54.0 cm
Breite:
40.0 cm
Tiefe:
40.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
54.0 x 40.0 x 40.0 cm
Produktgewicht:
14.2 kg
Weitere Suchbegriffe: bürorollcontainer weiß, rollcontainer, rollcontainer hjh office, aktenschrank, schubladenschrank, haengeregister, stiftschublade, ergonomisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,72*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 69,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 90,18*
€ 107,31
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 88,01*
€ 104,73
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 85,25*
€ 101,45
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 81,38*
€ 96,84
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 69,72*
€ 82,97
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,33*
Ähnlich
HJH Office
830018
ab € 28,36*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,94*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.