Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze PODI IV Kunststoff höhenverstellbar schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußstütze PODI IV Kunststoff höhenverstellbar schwarz hjh OFFICE
Fußstütze PODI IV Kunststoff höhenverstellbar schwarz hjh OFFICE
Fußstütze PODI IV Kunststoff höhenverstellbar schwarz hjh OFFICE
Fußstütze PODI IV Kunststoff höhenverstellbar schwarz hjh OFFICE
Fußstütze PODI IV Kunststoff höhenverstellbar schwarz hjh OFFICE
Fußstütze PODI IV Kunststoff höhenverstellbar schwarz hjh OFFICE
Fußstütze PODI IV Kunststoff höhenverstellbar schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830018
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830018
EAN/GTIN:
     4251084696542
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstützen

PODI IV - Der kleine aber feine Unterschied!

Die praktische Fußablage PODI IV ist der kompakte und elegante Alltagshelfer für alle, die Wert auf höchste Ergonomie und stilvolles Büromobiliar legen. Neben der verstellbaren Höhe punktet die stahlverstärkte Fußstütze durch ihre flexible Wippfunktion und Kunststoffgleitern zur Schonung hochwertiger Böden. Dank der höheren Position von Füßen und Beinen wird die Durchblutung maßgeblich gefördert. Besonders für kleinere Personen eine echte Arbeitserleichterung, da die Sitzhaltung erheblich verbessert wird.
  • Die Lösung zur Optimierung und Unterstützung einer ergonomischen Sitzhaltung
  • Praktische Wippfunktion in beide Richtungen für einen idealen Winkel
  • Fördert die Durchblutung der Beine und somit ermüdungsfreies Arbeiten
  • Einfache Verstellung auf vier Höhenstufen: 6 cm / 9 cm / 12 cm / 14 cm
  • Rutschhemmende Querrillen auf der Oberfläche sichern besten Halt
  • Rahmen aus verchromtem Stahl mit bodenschonenden Kunststoff-Füßen

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunststoff
Muster:
Einfarbig
Höhe:
6.0 cm | 15.0 cm
Höhe bis:
15.0 cm
Breite:
35.5 cm
Tiefe:
34.5 cm
Abmessungen (H x B x T):
15.0 x 35.5 x 34.5 cm
Produktgewicht:
0.8 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Büro, Schreibtisch, ergonomisch, Bürostuhl, verstellbar, rutschfest, Fußbank, Footrest, Homeoffice
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
83
Frei Haus
ab € 26,21*
€ 38,62*
3 Tage
50
€ 7,90*
ab € 39,82*
€ 53,25*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
€ 52,01*
Ähnlich
HJH Office
619550
€ 64,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.