|  |
 |
| Artikel-Nr.: 982-821008 Herst.-Nr.: 821008 EAN/GTIN: 4064323020073 |
| | |
|
|  |  |
 | ORGANISER I - Flexibler Stauraum für mehr Ordnung im Büro Der ORGANISER I ist ein echter Allrounder und fügt sich mit seinem zeitlosen und klaren Design optimal in jeden Arbeitsplatz ein. In den drei Schubfächern finden Sie genügend Ablagefläche um Büromaterialien, Akten oder andere Utensilien gut geordnet zu verstauen. Durch die flexiblen Rollen lässt sich dieses Modell schnell und leicht an jeden beliebigen Platz verschieben und ermöglicht zugleich eine vielseitige Verwendung in allen möglichen Einrichtungsstilen. Egal ob unter dem Schreibtisch oder als Möbelstück im Wohn- und Arbeitsbereich – mit dem ORGANISER I haben Sie immer alles griffbereit. - Ob im Büro, Arbeitszimmer oder im Wohnbereich – mit seinem zeitlosen Design ermöglicht der Rollcontainer eine vielseitige Verwendung in den unterschiedlichsten Räumlichkeiten
- Korpus aus hochfestem MDF mit pflegeleichter und kratzfester Dekor-Oberfläche.
- Die drei Schubladen bieten genügend Stauraum für Ihre Unterlagen und Dokumente
- Flexibilität durch Teppichbodenrollen über welche sich der Rollcontainer schnell und leicht an jede beliebige Position verschieben lässt. Die Feststellbremsen an den Rollen sorgen für einen sicheren Stand
- Belastbarkeit gesamt: 10 kg / Belastbarkeit je Schubfach: 4 kg
- Ausführliche, detaillierte und bebilderte Aufbauanleitung
- Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | hjh OFFICE | Farbe: | Weiß | Zustand: | fabrikneu und originalverpackt | Material: | Melaminharzbeschichtete Spanplatte | Muster: | Einfarbig | Belastbar bis: | 10 kg | Höhe: | 54.0 cm | Breite: | 40.0 cm | Tiefe: | 40.0 cm | Abmessungen (H x B x T): | 54.0 x 40.0 x 40.0 cm | Produktgewicht: | 14.2 kg | Klappbar: | Nein | Stapelbar: | Nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: rollcontainer weiß, rollcontainer, Bürowagen, Schreibtisch, Kommode, Druckertisch, Aktenschrank, Büroschrank, Rollen, Schubladen, Rollschrank, Schubladenschrank |
|  |  |
| |