Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Fußstütze PODI IV Kunststoff höhenverstellbar, sc 447379-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447379-YY
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830018
EAN/GTIN:
     4251084696542
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstützen
hjh OFFICE Fußstütze PODI IV Kunststoff höhenverstellbar, schwarz Die 4-fach höhenverstellbare hjh OFFICE Fußstütze PODI IV mit flexibler Wippfunktion optimiert Ihre Sitzhaltung und fördert die Durchblutung der Beine für ermüdungsfreies Arbeiten. Rutschsichere Oberflächen und ein robuster verchromter Stahlrahmen gewährleisten Sicherheit und Stabilität. Ideal für ein ergonomisches Arbeitsplatzdesign. 4-fach höhenverstellbare Fußstütze mit flexibler Wippfunktion Praktische Wippfunktion in beide Richtungen für idealen Winkel Zur Optimierung und Unterstützung einer ergonomischen Sitzhaltung Einfache Verstellung auf 4 Höhenstufen: 6 cm, 9 cm, 12 cm oder 14 cm Fördert Durchblutung der Beine und somit ermüdungsfreies Arbeiten Große Trittfläche mit rutschsicheren Rillen Rahmen aus verchromtem Stahl mit bodenschonenden Kunststoff-Füßen Rutschhemmende Querrillen auf der Oberfläche sichern besten Halt Artikel wird komplett montiert geliefert Höhe = 60 - 150 mm Breite = 355 mm Tiefe = 345 mm Eigengewicht = 0,8 kg
Weitere Informationen:
Breite:
355 mm
Eigengewicht:
0\,8 kg
Höhe:
60 - 150 mm
Tiefe:
345 mm
HEIGHT GRO:
15.00 mm
WIDTH GRO:
35.50 mm
DEPTH GRO:
34.50 mm
WEIGHT GRO:
.800000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Fußstützen, Büromöbel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
83
Frei Haus
ab € 26,04*
€ 38,84*
Lager 4445
50
€ 7,90*
ab € 39,63*
€ 53,56*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
€ 52,01*
Ähnlich
HJH Office
619550
€ 64,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.