| |
|
| Artikel-Nr.: 982-803000 Herst.-Nr.: 803000 EAN/GTIN: 4251084696788 |
| |
|
| | |
| TUDELA - Das Multitalent für kleine Räume und großen Besuch Sie sind auf der Suche nach einem vielseitig einsetzbaren Stuhl? Dann ist der TUDELA genau das Richtige für Sie, denn er zählt mit zu den flexibelsten Stühlen überhaupt. Aus hochwertigem Kunstleder mit bequemer Sitzpolsterung überzeugt er neben seiner Qualität mit einer ganzen Reihe an weiteren Vorteilen. Durch den integrierten Klappmechanismus lässt sich der Stuhl im Handumdrehen aufstellen und nach Gebrauch platzsparend und praktisch verstauen. Durch die kompakte Größe im zusammengefalteten Zustand wird die Lagerung auch in kleineren Räumen zum Kinderspiel. Das vielseitig einsetzbare Modell eignet sich ideal für die Bestuhlung von Konferenzräumen, Wartezimmer, Messen, Schulen etc. Doch auch Zuhause bei größeren Feiern oder Besuchen sorgt der TUDELA für eine bequeme Sitzgelegenheit, die jederzeit flexibel eingesetzt werden kann und somit Ihr Platzangebot erweitert. - Vielseitig einsetzbarer Klappstuhl: Ideal fürs Wartezimmer, am Küchen- und Esstisch, Veranstaltungen und Partys aller Art, im geschützten Balkonbereich, beim Camping oder einfach als zusätzliche Sitzgelegenheit für Ihre Besucher zu Hause
- Dank angenehmer Polsterung und pflegeleichtem Kunstlederbezug besonders bequem und bei Verschmutzung leicht mit einem einfachen Tuch zu reinigen
- Klappmechanismus: Stuhl lässt sich flach zusammenklappen und so leicht verstauen
- Kompakt zusammengeklappt (H x B x T): 99 x 46 x 6 cm
- Robuste Rahmenkonstruktion aus pulverbeschichtetem Stahl inklusive Kunststoffgleiter mit rutschhemmender Unterseite aus Hartgummi. Rahmenstärke: 0,8 mm; Rahmendurchmesser: 22 mm
- Dieser Artikel wird komplett montiert geliefert.
Weitere Informationen: | | Hersteller: | hjh OFFICE | Bezug: | 100% Polyurethan | Farbe: | Schwarz | Rollen Hinweis: | inklusive Gleiter für harte und weiche Böden | Zustand: | fabrikneu und originalverpackt | Einsatzbereich: | Hartböden | Material: | Kunstleder | Sitzdauer: | 4 h | Muster: | Einfarbig | Sitzhöhe: | 44 cm | Sitzbreite: | 40 cm | Sitztiefe: | 37 cm | Rückenlehnenhöhe: | 38 cm | Belastbar bis: | 130 kg | Körpergröße: | 150 cm | Körpergröße bis: | 195 cm | Höhe: | 80.0 cm | Breite: | 44.0 cm | Tiefe: | 49.0 cm | Abmessungen (H x B x T): | 80.0 x 44.0 x 49.0 cm | Produktgewicht: | 3.6 kg | Klappbar: | Ja | Stapelbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 982 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,26* | € 52,45* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,52* | € 60,94* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,93* | € 67,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 982 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 982 | | Versand: Lager 982 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 29,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|