Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl / Counterstuhl NESTORA WORK Stoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Arbeitsstuhl / Counterstuhl NESTORA WORK Stoff schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Counterstuhl NESTORA WORK Stoff schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Counterstuhl NESTORA WORK Stoff schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Counterstuhl NESTORA WORK Stoff schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Counterstuhl NESTORA WORK Stoff schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Counterstuhl NESTORA WORK Stoff schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Counterstuhl NESTORA WORK Stoff schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Counterstuhl NESTORA WORK Stoff schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Counterstuhl NESTORA WORK Stoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-760021
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     760021
EAN/GTIN:
     4064323036227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

NESTORA WORK - Arbeiten ganz oben auf!

Der Counterstuhl NESTORA WORK ist ein professioneller Arbeitsstuhl, ideal für den Empfangstresen, Messestand oder jedem Büroarbeitsplatz mit flexibler Arbeitshöhe. Der angenehm weiche Stoffbezug der gepolsterten Sitzfläche und Rückenlehne sorgen auch bei längerem Sitzen angenehmen Komfort. Der erhöhte Arbeitsstuhl mit höhenverstellbarem Fußring passt sich durch seine hohe Flexibilität jedem anspruchsvollen Arbeitsumfeld an. Sichern Sie sich den NESTORA WORK und genießen Sie Flexibilität und Komfort am Arbeitsplatz.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • Die in 3 Stufen arretierbare Synchronmechanik mit automatischer Gewichtseinstellung sorgt für eine optimale Unterstützung der natürlichen Bewegungen
  • Formschöne Armlehnen
  • Die Unterseite der Sitzfläche ist komplett verschalt
  • Rückenlehne und Sitzfläche bequem gepolstert
  • Die dicke Sitzpolsterung ist angenehm weich und sorgt für die Extraportion Sitzkomfort. Der hochwertige Stoffbezug ist griffig, robust und langlebig
  • Fußring (Ø 60 cm) aus Kunststoff, höhenverstellbar, zum bequemen Aufstützen der Füße
  • Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzdauer:
8 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
68 cm
Sitzhöhe bis:
94 cm
Sitzbreite:
47 cm
Sitztiefe:
45 cm
Rückenlehnenhöhe:
49 cm
Armlehnenhöhe:
20 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
180 cm
Höhe:
115.0 cm | 140.0 cm
Höhe bis:
140.0 cm
Breite:
73.0 cm
Tiefe:
73.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
140.0 x 73.0 x 73.0 cm
Produktgewicht:
17.4 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 230,04*
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 169,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 230,04*
€ 273,75
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 222,98*
€ 265,35
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 216,29*
€ 257,39
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 203,47*
€ 242,13
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 193,68*
€ 230,48
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 169,70*
€ 201,94
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FB1215219ER
€ 71,96*
Ähnlich
HJH Office
619036
€ 58,18*
Ähnlich
HJH Office
729401
€ 51,36*
Ähnlich
HJH Office
619910
€ 59,61*
Ähnlich
HJH Office
619560
€ 92,20*
Ähnlich
HJH Office
619010
€ 29,01*
Ähnlich
HJH Office
619020
€ 62,39*
Ähnlich
HJH Office
780000
€ 75,16*
Ähnlich
HJH Office
780001
€ 67,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.