Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl / Konferenzstuhl PADUA V Stoff / Netz schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Besucherstuhl / Konferenzstuhl PADUA V Stoff / Netz schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl PADUA V Stoff / Netz schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl PADUA V Stoff / Netz schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl PADUA V Stoff / Netz schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl PADUA V Stoff / Netz schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl PADUA V Stoff / Netz schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl PADUA V Stoff / Netz schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl PADUA V Stoff / Netz schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl PADUA V Stoff / Netz schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-760003
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     760003
EAN/GTIN:
     4251084667696
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

PADUA V – Einladend, komfortabel und praktisch!

Ob in Wartezimmern, Empfangsbereichen oder in Schulungsräumen – der PADUA V weist wahre Gastgebertalente auf. Mit überzeugenden Sitzeigenschaften bietet dieses Modell besten Komfort in hochwertiger Verarbeitung. Die bequeme Polsterung und die atmungsaktive Rückenlehne passen sich angenehm an den Körper an und sorgen für optimalen Sitzkomfort. Der Besucherstuhl ist stapelbar und lässt sich nach Gebrauch schnell und platzsparend mit weiteren Stühlen aus der gleichen Modellreihe verstauen.
  • Der bequem gepolsterte Sitz ist mit einem hochwertigen Stoff bezogen und wird mit einer Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff in Einklang gebracht, welche sich angenehm an die Konturen Ihres Körpers anpasst
  • Besonders praktisch: Der Stuhl ist stapelbar und kann damit platzsparend verstaut werden
  • Klassisches Kufengestell mit rutschhemmenden und bodenschonenden Kunststoff-Gleitern.
  • Reihenverbinder integriert in Bodengleiter

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Rollen Hinweis:
inklusive Gleiter für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzdauer:
4 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
45 cm
Sitzbreite:
41 cm
Sitztiefe:
41 cm
Rückenlehnenhöhe:
42 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
87.0 cm
Breite:
48.0 cm
Tiefe:
61.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
87.0 x 48.0 x 61.0 cm
Produktgewicht:
5.8 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl leder schwarz, stapelstuhl, besucherstuhl leder, Besucher, Stuhl, Konferenz, Besprechungsstuhl, Esszimmerstuhl, Esszimmer, Büro, Büromöbel, Wartezimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 83,31*
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 58,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 83,31*
€ 99,14
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 80,45*
€ 95,74
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 78,04*
€ 92,87
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 73,73*
€ 87,74
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 68,66*
€ 81,71
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 58,87*
€ 70,06
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
€ 52,01*
Ähnlich
HJH Office
619550
€ 64,26*
Ähnlich
HJH Office
780000
€ 75,16*
Ähnlich
HJH Office
780001
€ 67,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.