Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl BANDA V PU schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl BANDA V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl BANDA V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl BANDA V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl BANDA V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl BANDA V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl BANDA V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl BANDA V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl BANDA V PU schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-706400
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     706400
EAN/GTIN:
     4260284083311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

BANDA V - Robuster Wartezimmerstuhl

Ob für den Einsatz im Wartebereich oder Besprechungszimmer, ob im Behandlungsraum oder im Saal, auf Messen oder in Seminaren - der Besucherstuhl BANDA V macht stets eine herausragend gute Figur. Seine üppige Polsterung und seine geschwungenen Armlehnen mit Auflagen aus Kunststoff sorgen für Gemütlichkeit. Dabei ist die Oberfläche dank pflegeleichtem Bezug und verchromten Stahl einfach zu reinigen. Für die notwendige Sicherheit sorgt das robuste Fußgestell.
  • Rückenlehne und Sitzfläche bequem gepolstert
  • Bezug aus Kunstleder
  • Integrierte Armlehnen mit Auflage aus Kunststoff
  • Fußgestell aus verchromten Stahl
  • Robustes Gestell mit rutschhemmenden und bodenschonenden Kunststoff-Gleitern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunstleder
Sitzdauer:
4 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
45 cm
Sitzbreite:
45 cm
Sitztiefe:
44 cm
Rückenlehnenhöhe:
49 cm
Belastbar bis:
110 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
94.0 cm
Breite:
55.0 cm
Tiefe:
60.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
94.0 x 55.0 x 60.0 cm
Produktgewicht:
7.0 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, besucherstuhl leder schwarz, besucherstuhl leder, besucherstuhl, konferenzzimmer, warteraum, arztstuhl, esszimmerstuhl, ergonomisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
66
Frei Haus
ab € 99,92*
€ 127,93*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 109,01*
€ 139,49*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,29*
€ 144,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,91*
€ 139,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
600000
ab € 384,87*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 50,00*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,56*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,70*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.