Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 chrom/buche hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 chrom/buche hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 chrom/buche hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 chrom/buche hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 chrom/buche hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 chrom/buche hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 chrom/buche hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 chrom/buche hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 chrom/buche hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-704310
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     704310
EAN/GTIN:
     4260284082680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

XT 600 C H - Klassisch günstig!

Der Konferenzstuhl-Bestseller in unserem Sortiment - in vielen verschiedenen Varianten verfügbar. Setzen Sie ihn in Warte-, Schulungs- oder Konferenzräumen ein. Stapelbar, pflegeleicht und robust.
  • Besucherstuhl mit 4-Fuß-Stahl-Gestell in Chrom
  • Besonders praktisch: Der Stuhl ist stapelbar und kann damit platzsparend verstaut werden
  • Ergonomische Rückenlehne
  • Kunststoffgleiter

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Sperrholz, furniert
Farbe:
Buche
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Holz
Sitzdauer:
4 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
43 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
41 cm
Rückenlehnenhöhe:
38 cm
Belastbar bis:
100 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
81.0 cm
Breite:
58.0 cm
Tiefe:
48.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
81.0 x 58.0 x 48.0 cm
Produktgewicht:
8.5 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
4
Frei Haus
ab € 54,48*
€ 70,98*
4 Tage
50
€ 7,90*
ab € 70,41*
€ 90,12*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 50,00*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,56*
Ähnlich
HJH Office
704342
ab € 30,53*
Ähnlich
HJH Office
704099
ab € 23,16*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,70*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.