Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürostuhl / Drehstuhl ERGO SYDNEY Stoff schwarz


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Topstar Bürostuhl / Drehstuhl ERGO SYDNEY Stoff schwarz
Topstar Bürostuhl / Drehstuhl ERGO SYDNEY Stoff schwarz
Artikel-Nr.:
     982-611270
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     HJH70UTG0
EAN/GTIN:
     4014296042220
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ERGO SYDNEY - Der Einstieg in die Profi-Klasse
  • Bequemer Hochlehn-Drehstuhl mit Komfort-Mechanik
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Synchronmechanik, 4-fach arretierbar, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
  • Extra hohe und breite, konturgeformte Rückenlehne mit Wirbelsäulenausformung, stufenlos höhenverstellbar
  • Bandscheibensitz: Der vordere Teil sinkt flach ab, der hintere Sitzteil steigt kräftig an und stützt somit das Becken ab - für eine ergonomische Sitzhaltung
  • Incl. Armlehne U2 (höhenverstellbare Armlehnen)
  • Hochwertiger, angenehm griffiger Bezug
  • Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
  • Ideal für den Einsatz im Home Office

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Topstar
Bezug:
70% Wolle, 25% Polyamid, 5% Andere Fasern
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 10mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
42 cm
Sitzhöhe bis:
55 cm
Sitzbreite:
45 cm
Sitztiefe:
44 cm
Rückenlehnenhöhe:
60 cm
Rücken bis:
67 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
122 cm
Breite:
55 cm
Tiefe:
44 cm
Abmessungen (H x B x T):
122 x 55 x 44 cm
Produktgewicht:
16 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,42*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 166,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 209,60*
€ 249,42
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 207,71*
€ 247,17
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 198,37*
€ 236,06
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 192,31*
€ 228,85
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 166,42*
€ 198,04
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,53*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,63*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,63*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.