Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürostuhl / Drehstuhl CALIFORNIA 60 Stoff blau


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Topstar Bürostuhl / Drehstuhl CALIFORNIA 60 Stoff blau
Topstar Bürostuhl / Drehstuhl CALIFORNIA 60 Stoff blau
Artikel-Nr.:
     982-611232
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     HJH20LG26
EAN/GTIN:
     4014296600123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
CALIFORNIA 60 - Qualität zum Discountpreis!
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Extra hohe und breite, konturgeformte Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze in Höhe und Neigung verstellbar
  • Extra großer Spezial-Muldensitz mit Beckenstütze
  • Inkl. Armlehne "L"
  • Komfort-Permanentkontaktmechanik
  • Formschönes und stabiles Polyamid-Fußkreuz, schwarz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
  • Ideal für den täglichen Einsatz im Home-Office Bereich

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Topstar
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Blau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 10mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
42 cm
Sitzhöhe bis:
55 cm
Sitzbreite:
45 cm
Sitztiefe:
44 cm
Rückenlehnenhöhe:
57 cm
Rücken bis:
62 cm
Armlehnenhöhe:
24 cm
Armlehnenhöhe bis:
31 cm
Belastbar bis:
100
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
99.0 cm | 117.0 cm
Höhe bis:
117.0 cm
Breite:
55 cm
Tiefe:
44 cm
Abmessungen (H x B x T):
117.0 x 55 x 44 cm
Produktgewicht:
16 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,09*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 148,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 184,41*
€ 219,45
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 182,76*
€ 217,48
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 175,49*
€ 208,83
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 169,43*
€ 201,62
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 148,09*
€ 176,23
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,73*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 50,01*
Ähnlich
HJH Office
619015
ab € 42,32*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,49*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.