Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-183270 Herst.-Nr.: 83586 EAN/GTIN: 4043619835867 |
| |
|
| | |
| Dieses Kabel ermöglicht es Ihnen, Digitalkameras, Camcorder oder andere Geräte mit Micro HDMI Buchse mit einem DVI Monitor zu verbinden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.118 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.150 m | depth: | 0.240 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi dvi, adapterkabel dvi, HDMI-Kabel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 4,53* | € 6,21* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,54* | € 6,48* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,88* | € 7,39* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 5,19* | € 7,39* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7,90* | € 10,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|