Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock HDMI / DVI Adapterkabel HDMI-Micro-D Stecker, DVI-D 24+1pol. Stecker 2.00m Schwarz 83586


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W721421
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83586
EAN/GTIN:
     4043619835867
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Dieses Kabel ermöglicht es Ihnen, Digitalkameras, Camcorder oder andere Geräte mit Micro HDMI Buchse mit einem DVI Monitor zu verbinden.
Features:
Micro HDMI D 19 Pin Stecker zu DVI-D (Dual Link) 24+1 Stecker
Auflösung bis 1920 x 1200 @ 60 Hz (abhängig von Ihrem Monitor und Ihrem System)
Kontakte mit Goldauflage
1 x Ferritkern
Hinweise:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2.00 m
Auflösung Video:
1920 x 1200 Pixel
Anschlüsse:
HDMI-Micro-D Stecker + DVI-D 24+1pol. Stecker
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Verbindungsart:
HDMI-Micro-D auf DVI 24+1pol.
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Besonderheiten:
mit Ferritkern + schraubbar + vergoldete Steckkontakte
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
HDMI + DVI
Ausführung:
Adapterkabel
AWG:
34
Innenleiter-Material:
Verzinntes Kupfer
Kabel-Version:
HDMI High Speed + DVI-D Dual Link
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,85*
€ 5,59*
€ 6,78*
ab € 3,91*
€ 5,67*
5 Tage
55
€ 9,90*
ab € 4,54*
€ 6,51*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,66*
€ 7,45*
€ 6,70*
ab € 5,24*
€ 7,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.