Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-4195 Herst.-Nr.: 83586 EAN/GTIN: 4014619075553 |
| |
|
| | |
| Beschreibung: Dieses Kabel ermöglicht es Ihnen, Digitalkameras, Camcorder oder andere Geräte mit Micro HDMI Buchse mit einem DVI Monitor zu verbinden. Spezifikation: - Anschlüsse: Micro HDMI D 19 Pin Stecker > DVI-D (Dual Link) 24+1 Stecker - High Speed HDMI Spezifikation - DVI Anschluss mit Schrauben - 1 x Ferritkern - Drahtquerschnitt: 34 AWG - Kabeldurchmesser: ca. 4,8 mm - Kontakte mit Goldauflage - Datentransferrate bis zu 5,1 Gb/s - Auflösung bis 1920 x 1200 @ 60 Hz (abhängig von Ihrem Monitor und Ihrem System) - Farbe: schwarz - Kabellänge: ca. 2 m Systemvoraussetzungen: - Monitor mit einer freien DVI Schnittstelle - Gerät mit Micro HDMI D Schnittstelle Packungsinhalt: - Micro HDMI zu DVI Kabel |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, delock adapter dvi, adapterkabel dvi, adapter dvi dvi |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 3,85* | € 5,55* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,91* | € 5,63* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 4,53* | € 6,47* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,64* | € 7,40* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 5,25* | € 7,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|