Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Tiefe 736 mm, R 48-24, 10x Schublade Maße 1313/4141V18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenschrank Tiefe 736 mm, R 48-24, 10x Schublade Maße 1313/4141V18
Schubladenschrank Tiefe 736 mm, R 48-24, 10x Schublade Maße 1313/4141V18
Artikel-Nr.:
     9587-BH_1313/4141V18
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     1313/4141V18
EAN/GTIN:
     4050413064256
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank Tiefe 736 mm, R 48-24, 10x Schublade Maße in mm (BxTxH): 1305 x 736 x 1319Artikelbeschreibung: Verschweißte Stahlblechkonstruktion Gehäuse: Pulverbeschichtet Schubladenführungen kugelgelagert Einzel-Auszugssperre Einzelverriegelung pro Schublade möglich Zylinderschloß mit Zentralverriegelung Griffleisten mit BeschriftungsstreifenRastermaße: R 48-24Material: StahlblechSchubladenanzahl: 10Blendenhöhe in mm: 4x75, 1x100, 4x150, 1x200Schubladenauszug: Vollauszug 100%Schubladenführungen: kugelgelagertTragkraft Schublade(n) in kg: Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe - 100 kg TragkraftSchubladen ab 100 mm Blendenhöhe - 180 kg TragkraftGesamttragkraft in kg: 1500Schubladennutzmaß in mm: 1200 x 600Nutzhöhe Gehäuse in mm: 1200Maße in mm (BxTxH): 1305 x 736 x 1319
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, material werkzeugschrank, bedrunka werkzeugschrank, Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, 1313/4141V18, BH_1313/4141V18 Schubladenschrank Tiefe 736 mm, R 48-24, 10x Schublade Maße in mm (BxTxH): 1305 x 736 x 1319 Verschweißte Stahlblechkonstruktion Gehäuse: Pulverbeschichtet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.927,23*
€ 2.164,71*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.189,89*
€ 2.387,28*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.164,71*
€ 2.576,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.075,09*
€ 2.469,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.059,83*
€ 2.451,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.043,96*
€ 2.432,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.977,16*
€ 2.352,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.944,61*
€ 2.314,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.927,23*
€ 2.293,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
182BLH75
ab € 78,03*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
182BLH100
ab € 85,06*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
181BLH75
ab € 95,73*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
181BLH100
ab € 104,80*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
185BLH75
ab € 50,74*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
185BLH100
ab € 53,12*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
185BLH150
ab € 60,01*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
185BLH200
ab € 77,07*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
183BLH75
ab € 77,35*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
184BLH75
ab € 71,97*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
184BLH100
ab € 76,91*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
183BLH100
ab € 81,18*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
184BLH150
ab € 87,25*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
183BLH150
ab € 94,11*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
184BLH200
ab € 118,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.