Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Tiefe 736 mm, R 48-24, 6x Schublade Maße i 1300/1122V18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenschrank Tiefe 736 mm, R 48-24, 6x Schublade Maße i 1300/1122V18
Schubladenschrank Tiefe 736 mm, R 48-24, 6x Schublade Maße i 1300/1122V18
Artikel-Nr.:
     9587-BH_1300/1122V18
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     1300/1122V18
EAN/GTIN:
     4050413064133
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank Tiefe 736 mm, R 48-24, 6x Schublade Maße in mm (BxTxH): 1305 x 736 x 1019Artikelbeschreibung: Verschweißte Stahlblechkonstruktion Gehäuse: Pulverbeschichtet Schubladenführungen kugelgelagert Einzel-Auszugssperre Einzelverriegelung pro Schublade möglich Zylinderschloß mit Zentralverriegelung Griffleisten mit BeschriftungsstreifenRastermaße: R 48-24Material: StahlblechSchubladenanzahl: 6Blendenhöhe in mm: 1x75, 1x125, 2x150, 2x200Schubladenauszug: Vollauszug 100%Schubladenführungen: kugelgelagertTragkraft Schublade(n) in kg: Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe - 100 kg TragkraftSchubladen ab 100 mm Blendenhöhe - 180 kg TragkraftGesamttragkraft in kg: 1500Schubladennutzmaß in mm: 1200 x 600Nutzhöhe Gehäuse in mm: 900Maße in mm (BxTxH): 1305 x 736 x 1019
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, material werkzeugschrank, bedrunka werkzeugschrank, Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, 1300/1122V18, BH_1300/1122V18 Schubladenschrank Tiefe 736 mm, R 48-24, 6x Schublade Maße in mm (BxTxH): 1305 x 736 x 1019 Verschweißte Stahlblechkonstruktion Gehäuse: Pulverbeschichtet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.343,19*
€ 1.578,82*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.595,15*
€ 1.817,44*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.578,82*
€ 1.878,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.533,19*
€ 1.824,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.522,31*
€ 1.811,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.510,76*
€ 1.797,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.451,56*
€ 1.727,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.402,24*
€ 1.668,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.343,19*
€ 1.598,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
182BLH75
ab € 78,03*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
182BLH100
ab € 85,06*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
181BLH75
ab € 95,73*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
181BLH100
ab € 104,80*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
185BLH75
ab € 50,74*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
185BLH100
ab € 53,12*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
185BLH150
ab € 60,01*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
185BLH200
ab € 77,07*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
183BLH75
ab € 77,35*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
184BLH75
ab € 71,97*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
184BLH100
ab € 76,91*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
183BLH100
ab € 81,18*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
184BLH150
ab € 87,25*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
183BLH150
ab € 94,11*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
184BLH200
ab € 118,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.